HCP 141-IQ IC908 Samocentrirne vrtalne glave za DCN-svedre za obdelavo jekla in litega železa (ISO-P in ISO-K)

Št. art.: 5567969
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija SUMOCHAMIQ
    Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5567969
    EAN/GTIN 7291075334197
    Številka proizvajalca 5567969
    L-število L24050 251

    Opis

    Opis:

    Modularne vrtalne glave, premer rezalnega roba (DC) 14,1 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 14,0, kot, 1. stopnja (SIG) 137 stopinj

    Lastnosti:

    • Kot napada 30 stopinj
    • Širina kotnega posnetja (CHW) 0,64 mm
    • Premer reza (DC) 14,1 mm
    • Funkcionalna dolžina (LF) 4,52 mm
    • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 14,0
    • Debelina rezalnega vložka (s) 8,15 mm
    • Kotnik, 1. Raven (SIG) 137 stopinj
    • Dolžina točke (PL) 3,63 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "SUMOCHAMIQ" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico