HCP 064-IQ IC908 Samocentrirne vrtalne glave za DCN-svedre za obdelavo jekla in litega železa (ISO-P in ISO-K)

Št. art.: 3311596
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SUMOCHAMIQ
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3311596
EAN/GTIN 7291075333060
Številka proizvajalca 3311596
L-število L24050 2149

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, rezalni premer (DC) 6,4 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 6,0, kot, 1. stopnja (SIG) 134 stopinj

Lastnosti:

  • Kot napada 30 stopinj
  • Širina kotnega posnetja (CHW) 0,29 mm
  • Premer reza (DC) 6,4 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 2,35 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 6,0
  • Debelina rezalnega vložka (s) 4 mm
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 134 stopinj
  • Dolžina točke (PL) 1,65 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "SUMOCHAMIQ" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.