HFP 350-SPADE IQ IC908 Vrtalne glave za obdelavo jekla (ISO P) in litega železa (ISO K)

Št. art.: 5567055
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija CHAMIQDRILL 700 Line
Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5567055
EAN/GTIN 7291075315189
Številka proizvajalca 5567055
L-število L24050 16

Opis

Opis:

Modularne vrtalne glave, rezalni premer (DC) 35 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 35,0, kot, prva stopnja (SIG) 137 stopinj

Lastnosti:

  • Kot napada 30 stopinj
  • Širina kotnega posnetja (CHW) 1 mm
  • Premer reza (DC) 35 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 12,1 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 35,0
  • Debelina rezalnega vložka (s) 19,7 mm
  • Kotnik, 1. Raven (SIG) 137 stopinj
  • Dolžina točke (PL) 7,65 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CHAMIQDRILL 700 Line" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico