{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Brusno sredstvo | Silicijev karbid (SiC) | |
Kratica za brusno sredstvo | SiC | |
Stopnja trdote | trda | |
Stopnja preciznosti | zelo groba | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
⌀ plošče | 150 mm | |
Debelina | 15 mm | |
⌀ izvrtine | 13 mm | |
Priporočeno število vrtljajev | 4.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | groba brusna koprena za čiščenje |
Številka izdelka | 555938 150 | |
EAN/GTIN | 53134375440955 | |
Številka proizvajalca | 7100182637 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Plošča za grobo čiščenje (SiC) 150 mm
po ponudbi
Na zalogi
1.060 kosov na zalogi
od
1
Kosov
16,02 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
2
Kosov
13,35 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
106 kosov na zalogi
od
1
Kosov
11,04 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
9,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ izvrtine | 13 | 13 |
Debelina | 15 | 15 |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 | < 0,1 |
Priporočeno število vrtljajev | 4.000 | 4.000 |
Stopnja preciznosti | zelo groba | zelo groba |
Stopnja trdote | trda | trda |
Kratica za brusno sredstvo | SiC | SiC |