{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Brusno sredstvo | Silicijev karbid (SiC) | |
Kratica za brusno sredstvo | SiC | |
Stopnja trdote | trda | |
Stopnja preciznosti | zelo groba | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
⌀ plošče | 150 mm | |
Debelina | 15 mm | |
⌀ izvrtine | 13 mm | |
Priporočeno število vrtljajev | 4.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | groba brusna koprena za čiščenje |
Številka izdelka | 555946 150 | |
EAN/GTIN | 4062406123932 | |
Številka proizvajalca | 555946 150 |