Plošča za grobo čiščenje (SiC) 100 mm

Št. art.: 555938 100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    10,32 € / kos
  • od 2 kos
    8,60 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
87 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ plošče (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: SiC
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1
  • ⌀ izvrtine: 13

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Silicijev karbid (SiC)
Kratica za brusno sredstvo SiC
Stopnja trdote trda
Stopnja preciznosti zelo groba
Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
⌀ plošče 100 mm
Debelina 15 mm
⌀ izvrtine 13 mm
Priporočeno število vrtljajev 6.000 min-1
Vrsta izdelka groba brusna koprena za čiščenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 555938 100
EAN/GTIN 53134375455119
Številka proizvajalca 7100182633

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
Jeklo < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 
Kamen
 
Laki
 
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Plošče za grobo čiščenje s sintetično najlonsko kopreno, enakomerno prepredeno z brusnimi zrni. Odprta struktura, se ne zamaže.
Velika zmogljivost odstranjevanja za univerzalno čiščenje.

Uporaba:

Radialna uporaba na gibkih gredeh in premih brusilnikih. Za odstranjevanje rje, lakov, čiščenje varov in odstranjevanje površinske umazanije.