Vpenjalni trn 1-2

Št. art.: 556380 1-2
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
89 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Število vpetih plošč Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala 8 mm
Vpenjalna širina 0 mm - 26 mm
Število vpetih plošč 1 - 2
Vrsta izdelka Vpenjalni trn

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 556380 1-2
EAN/GTIN 8711428101683
Številka proizvajalca 7000038378

Opis

Izvedba:

Vpenjalni trn (nerjaven).

Primerno za:

Diski za grobo čiščenje art. 555930555946,
brusne ščetke art. 573555/573565 s ⌀ izvrtine 13 mm.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico