WNMA 130616 IC5005 Dvostranska, negativna obračalna rezilna ploščica Trigon za materiale obdelovancev s kratkimi odrezki, kot je lito železo

Št. art.: 5550512
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5550512
EAN/GTIN 7291075080117
Številka proizvajalca 5550512
L-število L23950 1202

Opis

Opis:

WSP - struženje / utori, sekalnik A, kotni polmer (RE) 1,6 mm, dolžina rezalnega roba (L) 13,03 mm, notranji krog premera (IC) 19,05 mm, debelina rezalnega vložka (s) 6,35 mm

Lastnosti:

  • Spanformer A..
  • Kotni polmer (RE) 1,6 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 13,03 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 8 mm
  • Premer Incircle (IC) 19,05 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 6,35 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,8 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 3 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,03 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico