MWLNR 4040R-13W Top vpenjalno držalo za zunanjo obdelavo z velikimi trikotnimi rezalnimi ploščicami

Št. art.: 3601530
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3601530
EAN/GTIN 7291075234060
Številka proizvajalca 3601530
L-število L23990 1431

Opis

Opis:

Stružarska orodja s WSP, funkcionalna dolžina (LF) 200 mm, dolžina glave (LH) 45 mm

Lastnosti:

  • Smer (desna ROKA)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 200 mm
  • Širina funkcije (WF) 50 mm
  • Dolžina glave (levo) 45 mm
  • Premer Incircle (IC) 19,05 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) WNMG 1306
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -6 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 40 mm
  • Širina vpenjala (B) 40 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.