{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Primerjava zrnatosti | 180/150 | |
Stopnja preciznosti | srednja | |
⌀ glave | 50 mm | |
Širina glave | 20 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Priporočeno število vrtljajev | 6.000 min-1 | |
Maksimalno število vrtljajev | 11.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Pahljačasti brus |
Številka izdelka | 554920 50X20 | |
EAN/GTIN | 4045197241122 | |
Številka proizvajalca | 554920 50X20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Pahljačasti brus koprena/lan, srednja, ⌀ glave × širina glave: 50X20mm
po ponudbi
Na zalogi
798 kosov na zalogi
od
1
Kosov
6,48 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
5,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.405 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
1.035 kosov na zalogi
od
1
Kosov
7,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
6,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Priporočeno število vrtljajev | 6.000 min-1 | 6.000 min-1 | 6.000 min-1 |
Stopnja preciznosti | srednja | srednja | srednja |
⌀ glave | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Širina glave | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Maksimalno število vrtljajev | 11.000 min-1 | 11.000 min-1 | 11.000 min-1 |
⌀ držala | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Vrsta izdelka | Pahljačasti brus | Pahljačasti brus | Pahljačasti brus |