{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Primerjava zrnatosti | 180/150 | |
Stopnja preciznosti | srednja | |
⌀ glave | 60 mm | |
Širina glave | 30 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Priporočeno število vrtljajev | 5.000 min-1 | |
Maksimalno število vrtljajev | 9.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Pahljačasti brus |
Številka izdelka | 554920 60X30 | |
EAN/GTIN | 4045197241139 | |
Številka proizvajalca | 554920 60X30 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pahljačasti brus koprena/lan 60X30 mm
po ponudbi
Na zalogi
4.837 kosov na zalogi
od
1
Kosov
8,94 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
7,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
552 kosov na zalogi
od
1
Kosov
9,66 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
8,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.876 kosov na zalogi
od
1
Kosov
8,52 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
7,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
462 kosov na zalogi
od
1
Kosov
8,88 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
7,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Priporočeno število vrtljajev | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
Stopnja preciznosti | srednja | srednja | srednja | srednja |
Širina glave | 30 | 30 | 30 | 30 |
Primerjava zrnatosti | 180/150 | 180 | 180 | 180 |
Maksimalno število vrtljajev | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
Kratica za brusno sredstvo | A | ZA | A | SiC |
Vrsta izdelka | Pahljačasti brus | Pahljačasti brus | Pahljačasti brus | Pahljačasti brus |