{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Primerjava zrnatosti | 180/150 | |
Stopnja preciznosti | srednja | |
⌀ glave | 40 mm | |
Širina glave | 20 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Priporočeno število vrtljajev | 7.500 min-1 | |
Maksimalno število vrtljajev | 14.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Pahljačasti brus |
Številka izdelka | 554920 40X20 | |
EAN/GTIN | 4045197241115 | |
Številka proizvajalca | 554920 40X20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pahljačasti brus koprena/lan 40X20 mm
po ponudbi
Na zalogi
573 kosov na zalogi
od
1
Kosov
6,24 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
5,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.355 kosov na zalogi
od
1
Kosov
6,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
5,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.459 kosov na zalogi
od
1
Kosov
5,89 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
4,91 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
330 kosov na zalogi
od
1
Kosov
6,06 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
5,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Priporočeno število vrtljajev | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
Stopnja preciznosti | srednja | srednja | srednja | srednja |
Širina glave | 20 | 20 | 20 | 20 |
Primerjava zrnatosti | 180/150 | 180 | 180 | 180 |
Maksimalno število vrtljajev | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
⌀ držala | 6 | 6 | 6 | 6 |
Vrsta izdelka | Pahljačasti brus | Pahljačasti brus | Pahljačasti brus | Pahljačasti brus |