{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Brusno sredstvo | Silicijev karbid | |
Kratica za brusno sredstvo | SiC | |
Primerjava zrnatosti | 180 | |
Stopnja preciznosti | srednja | |
⌀ glave | 40 mm | |
Širina glave | 20 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Priporočeno število vrtljajev | 7.500 min-1 | |
Maksimalno število vrtljajev | 14.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Pahljačasti brus |
Številka izdelka | 554972 40X20 | |
EAN/GTIN | 4045197803986 | |
Številka proizvajalca | 554972 40X20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
Pahljačasti brusi Brusna koprena (SiC), srednja, ⌀ glaveךirina glave: 40X20mm
po ponudbi
Na zalogi
470 kosov na zalogi
od
1
Kosov
6,06 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
5,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.313 kosov na zalogi
od
1
Kosov
6,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
5,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.893 kosov na zalogi
od
1
Kosov
6,24 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
5,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.182 kosov na zalogi
|
|
Priporočeno število vrtljajev | 7.500 min-1 | 7.500 min-1 | 7.500 min-1 | 7.500 min-1 |
Stopnja preciznosti | srednja | srednja | srednja | srednja |
Širina glave | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Maksimalno število vrtljajev | 14.000 min-1 | 14.000 min-1 | 14.000 min-1 | 14.000 min-1 |
Kratica za brusno sredstvo | SiC | ZA | A | A |
⌀ držala | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Vrsta izdelka | Pahljačasti brus | Pahljačasti brus | Pahljačasti brus | Pahljačasti brus |