{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Primerjava zrnatosti | 180 | |
Stopnja preciznosti | srednja | |
⌀ glave | 50 mm | |
Širina glave | 20 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Priporočeno število vrtljajev | 6.000 min-1 | |
Maksimalno število vrtljajev | 11.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Pahljačasti brus |
Številka izdelka | 554960 50X20 | |
EAN/GTIN | 4045197241221 | |
Številka proizvajalca | 554960 50X20 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Pahljačasti brus Brusna koprena (A) 50X20 mm
po ponudbi
Na zalogi
1.703 kosov na zalogi
od
1
Kosov
6,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
5,75 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.445 kosov na zalogi
od
1
Kosov
6,48 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
5,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
324 kosov na zalogi
od
1
Kosov
7,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
6,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Priporočeno število vrtljajev | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
Stopnja preciznosti | srednja | srednja | srednja |
⌀ glave | 50 | 50 | 50 |
Širina glave | 20 | 20 | 20 |
Maksimalno število vrtljajev | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
⌀ držala | 6 | 6 | 6 |
Vrsta izdelka | Pahljačasti brus | Pahljačasti brus | Pahljačasti brus |