{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Primerjava zrnatosti | 180 | |
Stopnja preciznosti | srednja | |
⌀ glave | 80 mm | |
Širina glave | 50 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Priporočeno število vrtljajev | 4.000 min-1 | |
Maksimalno število vrtljajev | 7.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Pahljačasti brus |
Številka izdelka | 554960 80X50 | |
EAN/GTIN | 4045197241245 | |
Številka proizvajalca | 554960 80X50 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pahljačasti brus Brusna koprena (A), srednja, ⌀ glave × širina glave: 80X50mm
po ponudbi
Na zalogi
1.007 kosov na zalogi
|
po ponudbi
Na zalogi
363 kosov na zalogi
od
1
Kosov
16,14 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
13,45 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.190 kosov na zalogi
od
1
Kosov
14,46 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
12,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
162 kosov na zalogi
od
1
Kosov
24,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
20,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
441 kosov na zalogi
od
1
Kosov
14,76 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
12,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
313 kosov na zalogi
od
1
Kosov
19,86 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
16,55 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Priporočeno število vrtljajev | 4.000 min-1 | 4.000 min-1 | 4.000 min-1 | 4.000 min-1 | 4.000 min-1 | 4.000 min-1 |
Stopnja preciznosti | srednja | srednja | srednja | srednja | srednja | polfini |
⌀ glave | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
Širina glave | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Primerjava zrnatosti | 180 | 180 | 180/150 | 180 | 180 | 180 |
Maksimalno število vrtljajev | 7.000 min-1 | 7.000 min-1 | 7.000 min-1 | 7.000 min-1 | 7.000 min-1 | 7.000 min-1 |
⌀ držala | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |