{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Brusno sredstvo | Silicijev karbid (SiC) | |
Kratica za brusno sredstvo | SiC | |
Primerjava zrnatosti | 280 | |
Stopnja preciznosti | fina | |
Stopnja trdote | mehka | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
⌀ plošče | 76,2 mm | |
Oznaka proizvajalca | XL-DR | |
Izvedba | 2 S fine | |
Maksimalno število vrtljajev | 15.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Kompaktna brusna plošča |
Številka izdelka | 554067 280 | |
EAN/GTIN | 30048011171846 | |
Številka proizvajalca | 7100005209 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kompaktna brusna plošča XL-UR 280
po ponudbi
Na zalogi
1.369 kosov na zalogi
od
1
Kosov
12,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
10,25 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
2.432 kosov na zalogi
od
1
Kosov
5,63 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
15
Kosov
4,69 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Izvedba | 2 S fine | 2 S fine |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 | < 0,1 |
Stopnja preciznosti | fina | fina |
Primerjava zrnatosti | 280 | 280 |
Maksimalno število vrtljajev | 15.000 | 22.000 |
Kratica za brusno sredstvo | SiC | SiC |
Vrsta izdelka | Kompaktna brusna plošča | Kompaktna brusna plošča |