{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Brusno sredstvo | Običajni korund (A) | |
Kratica za brusno sredstvo | A | |
Stopnja preciznosti | polfina | |
Stopnja trdote | mehka | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
⌀ plošče | 76,2 mm | |
Oznaka proizvajalca | XL-DR | |
Izvedba | 2 A med | |
Maksimalno število vrtljajev | 15.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Kompaktna brusna plošča |
Številka izdelka | 554067 180/2 | |
EAN/GTIN | 30048011171860 | |
Številka proizvajalca | 7100000858 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kompaktna brusna plošča XL-UR 180/2
po ponudbi
Na zalogi
985 kosov na zalogi
od
1
Kosov
11,88 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
9,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
450 kosov na zalogi
od
1
Kosov
5,63 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
15
Kosov
4,69 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Izvedba | 2 A med | 2 A medium |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | < 0,1 % |
Stopnja preciznosti | polfina | sredstvo |
Stopnja trdote | mehka | mehki |
Maksimalno število vrtljajev | 15.000 min-1 | 22.000 min-1 |
Brusno sredstvo | Običajni korund (A) | Običajni korund (A) |
Kratica za brusno sredstvo | A | A |