Brusni krožnik iz umetne mase, držalo ⌀ 6 mm 75 mm

Št. art.: 554090 75
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    12,30 € / kos
  • od 5 kos
    10,25 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
110 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zunanji ⌀ (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Zunanji ⌀ 75 mm
    Vpenjalo na strani orodja Zunanji navoj za hitro vpenjanje
    Vpenjalo na strani stroja ⌀ držala 6 mm
    ⌀ držala 6 mm
    za hitrovpenjalni sistem Roloc™
    Maksimalno število vrtljajev 20.000 min-1
    Vrsta izdelka Oporni brusni krožnik

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 554090 75
    EAN/GTIN 4001895967771
    Številka proizvajalca 7000033538

    Opis

    Izvedba:

    Za vpenjanje brusnih diskov s hitrovpenjalnim sistemom z zunanjim navojem (Roloc™, Combidisc®).
    Brusni krožniki iz umetne mase, s fiksno nameščenim 6 mm držalom.
    Hitrovpenjalni sistem Roloc™ omogoča zanesljivo zamenjavo brusilnega orodja „z enim zasukom“ v najkrajšem času in brez uporabe orodja.

    Uporaba:

    Za racionalno brušenje majhnih površin, tudi pri spremenljivih konturah. Zaradi krajšega časa zamenjave orodja se znižajo stroški večstopenjskih delovnih procesov.

    Opomba:

    Primerne kotne brusilnike najdete pod art. 079325.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico