Gumijasti brusni krožniki z držalom M14 trda, Zunanji ⌀: 75mm

Št. art.: 554094 75
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
142 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zunanji ⌀ (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanji ⌀ 75 mm
Navoj M14
Vpenjalo na strani orodja Zunanji navoj za hitro vpenjanje
Vpenjalo na strani stroja Navoj M14
za hitrovpenjalni sistem Roloc™
Maksimalno število vrtljajev 20.000 min-1
Vrsta izdelka Oporni brusni krožnik

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 554094 75
EAN/GTIN 50051144849982
Številka proizvajalca 7000028376

Opis

Izvedba:

Za vpenjanje brusnih diskov s hitrovpenjalnim sistemom z zunanjim navojem (Roloc™, Combidisc®).
Gumijasti brusni krožnik s trnom M14.
Hitrovpenjalni sistem Roloc™ omogoča zanesljivo zamenjavo brusilnega orodja „z enim zasukom“ v najkrajšem času in brez uporabe orodja.

Uporaba:

Za racionalno brušenje majhnih površin, tudi pri spremenljivih konturah. Zaradi krajšega časa zamenjave orodja se znižajo stroški večstopenjskih delovnih procesov.

Opomba:

Primerne kotne brusilnike najdete pod art. 079325.

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Gumijasti brusni krožniki z držalom M14 trda, Zunanji ⌀: 75mm

Gumijasti brusni krožniki z držalom M14 trda, Zunanji ⌀: 75mm

po ponudbi
Na zalogi
142 kosov na zalogi
33,00 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi
20,40 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Zunanji ⌀ 75 mm 75 mm
Navoj M14 M14
Maksimalno število vrtljajev 20.000 min-1 20.000 min-1
Vrsta izdelka Oporni brusni krožnik Oporni brusni krožnik

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico