Koprenasta plošča GB-DR 50

Št. art.: 554063 50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    4,27 € / kos
  • od 25 kos
    3,56 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
785 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Primerjava zrnatosti Cena na kos vklj. z DDV
  • Kratica za brusno sredstvo: Keramika
  • Delež železa, žvepla in klora: < 0,1

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Brusno sredstvo Brusna zrna Cubitron™
    Kratica za brusno sredstvo Keramika
    Primerjava zrnatosti 50
    Stopnja preciznosti zelo groba
    Delež železa, žvepla in klora < 0,1 %
    ⌀ plošče 76,2 mm
    Oznaka proizvajalca GB-DR
    Izvedba coarse super duty
    Maksimalno število vrtljajev 18.000 min-1
    Vrsta izdelka Brusna koprena

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 554063 50
    EAN/GTIN 30048011603576
    Številka proizvajalca 7100009310

    Tabela aplikacije

    Alu Mg
     
    Jeklo < 900 N/mm
     
    Jeklo < 1400 N/mm
     
    Jeklo < 55 HRC
     
    Jeklo < 60 HRC
     
    Jeklo < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Umetna masa, GFK
     
    Les
     
    Kamen
     
    Laki
     
    Uni
     
    mokro maks.
     
    suho
     

    Opis

    Izvedba:

    Hitrovpenjalni sistem z navojem iz umetne mase (Roloc™, Combidisc® CDR) omogoča zanesljivo zamenjavo brusilnega orodja „z enim zasukom“ v najkrajšem času in brez uporabe orodja.
    Brusni diski iz brusne koprene z agresivnimi brusnimi zrni Cubitron (CER) v kombinaciji z odporno tkanino.

    Uporaba:

    Za racionalno brušenje majhnih površin, tudi pri spremenljivih konturah. Zaradi krajšega časa zamenjave orodja se znižajo stroški večstopenjskih delovnih procesov.
    Omogoča odstranjevanje in zaključno obdelavo brez prask z enim orodjem. Zelo čvrsti robovi in dolga življenjska doba.

    Opomba:

    Roloc™ Bristle-Disc najdete pod art. 573510 in naprej.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico