{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Brusno sredstvo | Brusna zrna Cubitron™ | |
Kratica za brusno sredstvo | Keramika | |
Primerjava zrnatosti | 80 | |
Stopnja preciznosti | zelo groba | |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | |
⌀ plošče | 76,2 mm | |
Oznaka proizvajalca | GB-DR | |
Izvedba | coarse heavy duty | |
Maksimalno število vrtljajev | 18.000 min-1 | |
Vrsta izdelka | Brusna koprena |
Številka izdelka | 554063 80 | |
EAN/GTIN | 30048011603569 | |
Številka proizvajalca | 7100007318 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Koprenasta plošča GB-DR, ⌀ 76,2 mm, Primerjava zrnatosti: 80
po ponudbi
Na zalogi
3.134 kosov na zalogi
od
1
Kosov
4,27 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
25
Kosov
3,56 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
234 kosov na zalogi
6,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Izvedba | coarse heavy duty | A coarse heavy duty |
Delež železa, žvepla in klora | < 0,1 % | < 0,1 % |
Stopnja preciznosti | zelo groba | zelo groba |
Primerjava zrnatosti | 80 | 80 |
⌀ plošče | 76,2 mm | 125 mm |
Kratica za brusno sredstvo | Keramika | A |
Vrsta izdelka | Brusna koprena | Brusna koprena |