{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Brusno sredstvo | Diamant | |
Kratica za brusno sredstvo | D | |
Zrnatost | 60 | |
⌀ plošče | 50,8 mm | |
Ustreza velikosti zrn | 251 µm | |
Maksimalno število vrtljajev | 7.500 min-1 | |
Vrsta izdelka | Brusna plošča |
Številka izdelka | 554033 60 | |
EAN/GTIN | 4007220750483 | |
Številka proizvajalca | 4007220750483 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Brusna plošča Combidisc® Diamant 60
po ponudbi
Na zalogi
9 kosov na zalogi
od
1
Kosov
39,84 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
33,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
7.965 kosov na zalogi
od
1
Kosov
0,64 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
100
Kosov
0,53 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zrnatost | 60 | 60 |
Maksimalno število vrtljajev | 7.500 | 30.000 |
⌀ plošče | 50,8 | 25,4 |
Brusno sredstvo | Diamant | Običajni korund (A) |
Kratica za brusno sredstvo | D | A |
Ustreza velikosti zrn | 251 | |
Vrsta izdelka | Brusna plošča | Brusna plošča |