{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Brusno sredstvo | Diamant | |
Kratica za brusno sredstvo | D | |
Zrnatost | 120 | |
⌀ plošče | 50,8 mm | |
Ustreza velikosti zrn | 126 µm | |
Maksimalno število vrtljajev | 7.500 min-1 | |
Vrsta izdelka | Brusna plošča |
Številka izdelka | 554033 120 | |
EAN/GTIN | 4007220750490 | |
Številka proizvajalca | 4007220750490 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Brusna plošča Combidisc® Diamant 120
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
od
1
Kosov
30,84 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
10
Kosov
25,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
3.915 kosov na zalogi
od
1
Kosov
0,59 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
od
100
Kosov
0,49 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Zrnatost | 120 | 120 |
Maksimalno število vrtljajev | 7.500 | 30.000 |
⌀ plošče | 50,8 | 25,4 |
Brusno sredstvo | Diamant | Običajni korund (A) |
Kratica za brusno sredstvo | D | A |
Ustreza velikosti zrn | 126 | |
Vrsta izdelka | Brusna plošča | Brusna plošča |