Brusna plošča Combidisc® Diamant 220

Št. art.: 554033 220
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    25,56 € / kos
  • od 10 kos
    21,30 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi
  • Kratica za brusno sredstvo: D

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Brusno sredstvo Diamant
Kratica za brusno sredstvo D
Zrnatost 220
⌀ plošče 50,8 mm
Ustreza velikosti zrn 76 µm
Maksimalno število vrtljajev 7.500 min-1
Vrsta izdelka Brusna plošča

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 554033 220
EAN/GTIN 4007220750506
Številka proizvajalca 4007220750506

Tabela aplikacije

Karbidna trdina
 
Ti
 
Umetna masa, GFK
 
Kamen
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Hitrovpenjalni sistem z navojem iz umetne mase (Roloc™, Combidisc® CDR) omogoča zanesljivo zamenjavo brusilnega orodja, „z enim zasukom“, v najkrajšem času in brez uporabe orodja.
Brusni diski z diamantnimi brusnimi zrni (D) za izredno trde materiale, kot so karbidna trdina, steklo, keramika, CFK/GFK in premazi za zaščito pred obrabo (npr. emajli). Uporaba na trdih oz. srednje trdih brusnih krožnikih.

Uporaba:

Za racionalno brušenje majhnih površin, tudi pri spremenljivih konturah. Zaradi krajšega časa zamenjave orodja se znižajo stroški večstopenjskih delovnih procesov.

Opomba:

Roloc™ Bristle-Disc najdete pod art. 573510 in naprej.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.