Gumijasti brusni krožniki, ⌀ stebla 8 mm mehka 50 mm

Št. art.: 554091 50
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
126 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zunanji ⌀ (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Zunanji ⌀ 50 mm
    Vpenjalo na strani orodja Zunanji navoj za hitro vpenjanje
    Vpenjalo na strani stroja ⌀ držala 6 mm
    ⌀ držala 6 mm
    za hitrovpenjalni sistem Roloc™
    Maksimalno število vrtljajev 25.000 min-1
    Vrsta izdelka Oporni brusni krožnik

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 554091 50
    EAN/GTIN 4046719810529
    Številka proizvajalca 7000062722

    Opis

    Izvedba:

    Za vpenjanje brusnih diskov s hitrovpenjalnim sistemom z zunanjim navojem (Roloc™, Combidisc®).
    Gumijasti brusni krožniki z vgrajenim 1/4-colskim vpenjalom in 6 mm držalom. Montaža na vreteno M14 z adapterjem art. 554081.
    Hitrovpenjalni sistem Roloc™ omogoča zanesljivo zamenjavo brusilnega orodja „z enim zasukom“ v najkrajšem času in brez uporabe orodja.

    Uporaba:

    Za racionalno brušenje majhnih površin, tudi pri spremenljivih konturah. Zaradi krajšega časa zamenjave orodja se znižajo stroški večstopenjskih delovnih procesov.

    Opomba:

    Primerne kotne brusilnike najdete pod art. 079325.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico