WNMX 080708-M4MW IC6025 Dvostranska obračalna rezilna ploščica za struženje Trigon z geometrijo Wiper za nerjaveče jeklo, proti visoki vročini odporne zlitine in mehke materiale obdelovancev z nizko vsebnostjo ogljika

Št. art.: 5509926
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELITURNLD
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5509926
EAN/GTIN 7291075285864
Številka proizvajalca 5509926
L-število L23950 1646

Opis

Opis:

WSP - struženje/rezanje utorov, oblikovalec trsk HMW, polmer vogala (RE) 0,8 mm, dolžina rezalnega roba (L) 8,7 mm, premer notranjega kroga (IC) 12,7 mm, debelina rezalne ploščice (S) 6,78 mm

Lastnosti:

  • Spanformer HMW
  • Kotni polmer (RE) 0,8 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 8,7 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 5 mm
  • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 5,16 mm
  • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 6,78 mm
  • Največja vrednost podajanje 0,6 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 1 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,2 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Iz iste serije "HELITURNLD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico