PCLNR 2525M-12X Vpenjalno držalo z vpenjalom s kolenastim prenosom za 80°-rombične obračalne rezalne ploščice CNMX/CNMB

Št. art.: 3602694
Price per
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija HELITURNLD
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3602694
EAN/GTIN 7291075219968
Številka proizvajalca 3602694
L-število L23990 1554

Opis

Opis:

Orodje za struženje z WSP, funkcionalna dolžina (LF) 150 mm, dolžina glave (LH) 31 mm

Lastnosti:

  • Smer (desna ROKA)
  • Funkcionalna dolžina (LF) 150 mm
  • Širina funkcije (WF) 32 mm
  • Dolžina glave (levo) 31 mm
  • Premer Incircle (IC) 12,7 mm
  • Opis rezalna plot height range (MIID) CNMX 1207 CNMG 1204
  • Aksialni kot nagiba (GAMP) -6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF) -6 stopinj
  • Višina vpenjala (H) 25 mm
  • Širina vpenjala (B) 25 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "HELITURNLD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico