SNMM 250924-H5P IC8250 Enostranska, kvadratna obračalna rezilna ploščica z močnim rezilnim robom za grobo struženje

Št. art.: 5509508
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija ISOTURN
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 5509508
EAN/GTIN 7291075289961
Številka proizvajalca 5509508
L-število L23950 958

Opis

Opis:

WSP - struženje/rezanje utorov, polmer vogala (RE) 2,4 mm, dolžina rezalnega roba (L) 25,4 mm, notranji premer (IC) 25,4 mm, debelina rezalne ploščice (S) 9,52 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 2,4 mm
  • Dolžina rezalnega roba (L) 25,4 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 16 mm
  • Premer Incircle (IC) 25,4 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 9,52 mm
  • Največja vrednost podajanje 1,5 mm/vrt
  • Najm. Globina reza 3,6 mm
  • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,6 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico