SNMG 250724-NR IC9250 Dvostranska, negativna, kvadratna obračalna rezilna ploščica Trigon s posebno šablono za odrezke za zahtevnejše raziglevanje

Št. art.: 5507563
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija ISOTURN
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5507563
    EAN/GTIN 7291075109931
    Številka proizvajalca 5507563
    L-število L23950 2147

    Opis

    Opis:

    WSP - struženje / žlebljenje, oblikovalec trsk NR, polmer vogala (RE) 2,4 mm, dolžina rezalnega roba (L) 25,4 mm, premer vpisanega kroga (IC) 25,4 mm, debelina rezalne ploščice (S) 7,94 mm

    Lastnosti:

    • Spanformer NR
    • Kotni polmer (RE) 2,4 mm
    • Dolžina rezalnega roba (L) 25,4 mm
    • Dolžina reza maks (APMX) 15 mm
    • Premer pritrdilne izvrtine (D1) 9,12 mm
    • Premer Incircle (IC) 25,4 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 7,94 mm
    • Največja vrednost podajanje 1 mm/vrt
    • Najm. Globina reza 5 mm
    • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,4 mm/vrt

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico