WNMG 130616-TNM IC9250 Dvostranska, negativna obračalna rezilna ploščica Trigon za grobo obdelavo

Št. art.: 5507316
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija ISOTURN
    Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5507316
    EAN/GTIN 7291075082593
    Številka proizvajalca 5507316
    L-število L23950 3038

    Opis

    Opis:

    WSP - struženje/rezanje utorov, oblikovalec trsk TNM, polmer vogala (RE) 1,6 mm, dolžina rezalnega roba (L) 13,03 mm, premer vpisanega kroga (IC) 19,05 mm, debelina rezalne ploščice (S) 6,35 mm

    Lastnosti:

    • Spanformer TNM
    • Kotni polmer (RE) 1,6 mm
    • Dolžina rezalnega roba (L) 13,03 mm
    • Dolžina reza maks (APMX) 7 mm
    • Premer Incircle (IC) 19,05 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 6,35 mm
    • Največja vrednost podajanje 0,65 mm/vrt
    • Najm. Globina reza 2,5 mm
    • Najm. Obračanje podajanje (ft(min)) 0,25 mm/vrt

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico