IDI 258-SG IC908 SG- za splošno uporabo

Št. art.: 5506238
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija CHAMDRILL
    Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 5506238
    EAN/GTIN 7291075101072
    Številka proizvajalca 5506238
    L-število L24050 1696

    Opis

    Opis:

    Modularne vrtalne glave, rezalni premer (DC) 25,8 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 25,0, kot, 1. stopnja (SIG) 140 stopinj

    Lastnosti:

    • Premer reza (DC) 25,8 mm
    • Funkcionalna dolžina (LF) 6,3 mm
    • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 25,0
    • Debelina rezalnega vložka (s) 11 mm
    • Kotnik, 1. Raven (SIG) 140 stopinj
    • Dolžina točke (PL) 4,7 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "CHAMDRILL" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico