DCM 250-075-25A-3D Sveder za obračalne rezalne ploščice, globina vrtanja 3 × D

Št. art.: 3200678
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individual prices for business customers after login.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija CHAMDRILL
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3200678
EAN/GTIN 7291075101416
Številka proizvajalca 3200678
L-število L24040 1259

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 25 mm, rezalni premer (DC) 25 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 25.0, skupna dolžina (OAL) 165 mm, efektivna dolžina (LU) 75 mm

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 32 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 25 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 25,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 25 mm
  • Premer snopa (DF) 32 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 104,45 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 25,0
  • Razpon L/D 3 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) IDI 250-SG
  • Skupna dolžina (OAL) 165 mm
  • Dolžina točke (PL) 4,55 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 109 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 56 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 75 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CHAMDRILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico