DCM 230-069-25A-3D Sveder za obračalne rezalne ploščice, globina vrtanja 3 × D

Št. art.: 3200676
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija CHAMDRILL
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3200676
    EAN/GTIN 7291075101393
    Številka proizvajalca 3200676
    L-število L24040 1253

    Opis

    Opis:

    Modularna telesa za vrtanje, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 25 mm, rezalni premer (DC) 23 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 23.0, skupna dolžina (OAL) 155,5 mm, efektivna dolžina (LU) 69 mm

    Lastnosti:

    • Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 32 mm
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 23 mm
    • Premer rezanja, maks (DCX) 23,9 mm
    • Premer rezanja, min. (DCN) 23 mm
    • Premer snopa (DF) 32 mm
    • Funkcionalna dolžina (LF) 95,31 mm
    • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 23,0
    • Razpon L/D 3 x D
    • Rezalna plot height range (MIID) IDI 230-SG
    • Skupna dolžina (OAL) 155,5 mm
    • Dolžina točke (PL) 4,19 mm
    • Dolžina ovratnika (LPR) 99,5 mm
    • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
    • Dolžina vpenjala (LS) 56 mm
    • Efektivna dolžina (LU) 69 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "CHAMDRILL" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico