DCM 250-200-25A-8D Sveder CHAMIQDRILL za globino vrtanja 8 × D

Št. art.: 3201411
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija CHAMDRILL
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3201411
EAN/GTIN 7291075170429
Številka proizvajalca 3201411
L-število L24040 59

Opis

Opis:

Modularna telesa vrtalnikov, montažni premer, stran stroja (DCONMS) 25 mm, koda velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 25.0, skupna dolžina (OAL) 289,7 mm, efektivna dolžina (LU) 200 mm

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 32 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja, maks (DCX) 25,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 25 mm
  • Premer snopa (DF) 32 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 229,15 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 25,0
  • Razpon L/D 8 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) IDI 250-SG
  • Skupna dolžina (OAL) 289,7 mm
  • Dolžina točke (PL) 4,55 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 233,7 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 56 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 200 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "CHAMDRILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico