DCM 200-100-25A-5D Telo svedra z držalom Weldon, globina vrtanja 5 × D

Št. art.: 3200592
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serie CHAMDRILL
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3200592
EAN/GTIN 7291075101584
Številka proizvajalca 3200592
L-število L24040 1164

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 25 mm, premer rezalnih robov (DC) 20 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 20.0, skupna dolžina (OAL) 183 mm, efektivna dolžina (LU) 100 mm

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 32 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 20 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 20,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 20 mm
  • Premer snopa (DF) 32 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 123,36 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 20,0
  • Razpon L/D 5 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) IDI 200-SG
  • Skupna dolžina (OAL) 183 mm
  • Dolžina točke (PL) 3,64 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 127 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 56 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 100 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CHAMDRILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico