DCM 250-125-25A-5D Telo svedra z držalom Weldon, globina vrtanja 5 × D

Št. art.: 3200683
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija CHAMDRILL
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3200683
EAN/GTIN 7291075101676
Številka proizvajalca 3200683
L-število L24040 1293

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 25 mm, rezalni premer (DC) 25 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 25.0, skupna dolžina (OAL) 215 mm, efektivna dolžina (LU) 125 mm

Lastnosti:

  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 32 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 25 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 25,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 25 mm
  • Premer snopa (DF) 32 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 154,45 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 25,0
  • Razpon L/D 5 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) IDI 250-SG
  • Skupna dolžina (OAL) 215 mm
  • Dolžina točke (PL) 4,55 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 159 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 56 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 125 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "CHAMDRILL" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico