{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | GARANT Master Steel | |
Kratica ozobja | Z jeklo | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | groba | |
Rezalni material | HM AlCrN | |
Oblika | G0820 | |
Opis oblike | Koničasti lok | |
⌀ glave | 8 mm | |
Dolžina glave | 20 mm | |
Celotna dolžina | 60 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 547400 G0820 | |
EAN/GTIN | 4062406774141 | |
Številka proizvajalca | 547400 G0820 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Roto rezkar s prevleko GARANT Master Steel – grobi G0820
po ponudbi
Na zalogi
33 kosov na zalogi
38,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
16 kosov na zalogi
34,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
23 kosov na zalogi
36,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
42,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | Koničasti lok | Koničasti lok | Koničasti lok | Koničasti lok |
Celotna dolžina | 60 mm | 64 mm | 64 mm | 60 mm |
Rezalni material | HM AlCrN | Karbidna trdina | HM | HM AlTiN |
Kratica ozobja | Z jeklo | Z jeklo | INOX | INOX |
Stopnja preciznosti ozobljenja | groba | groba | groba | groba |
⌀ držala | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Dolžina glave | 20 mm | 19 mm | 19 mm | 20 mm |