{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | GARANT Master Steel | |
Rezalni material | HM AlCrN | |
Opis oblike | Okrogli valj | |
⌀ glave | 16 mm | |
Dolžina glave | 25 mm | |
Celotna dolžina | 70 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 547400 C1625 | |
EAN/GTIN | 4062406774073 | |
Številka proizvajalca | 547400 C1625 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Roto rezkar s prevleko GARANT Master Steel – grobi C1625
po ponudbi
Na zalogi
44 kosov na zalogi
71,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
321 kosov na zalogi
47,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
13 kosov na zalogi
67,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | Okrogli valj | Okrogli valj | Okrogli valj |
Celotna dolžina | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
⌀ glave | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Rezalni material | HM AlCrN | HM | HM AlTiN |
⌀ držala | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar |
Dolžina glave | 25 mm | 25 mm | 25 mm |