{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Ozobje INOX | |
Kratica ozobja | INOX | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | groba | |
Rezalni material | HM | |
Opis oblike | Okrogli valj | |
⌀ glave | 9,6 mm | |
Dolžina glave | 19 mm | |
Celotna dolžina | 63 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 547250 C1020 | |
EAN/GTIN | 4045197973931 | |
Številka proizvajalca | 547250 C1020 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roto rezkar ozobje INOX − grobi, HM, Tip: C1020
po ponudbi
Na zalogi
48 kosov na zalogi
38,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
12 kosov na zalogi
41,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
61 kosov na zalogi
45,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
57 kosov na zalogi
41,70 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
28 kosov na zalogi
44,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
404 kosov na zalogi
29,70 €
18,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
38 kosov na zalogi
34,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
140 kosov na zalogi
41,00 €
28,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
71 kosov na zalogi
49,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | Okrogli valj | Okrogli valj | Okrogli valj | Okrogli valj | Okrogli valj | Okrogli valj | Okrogli valj | Okrogli valj | Okrogli valj |
Celotna dolžina | 63 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 63 mm | 64 mm | 60 mm | 60 mm |
⌀ glave | 9,6 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 9,5 mm | 9,6 mm | 10 mm | 10 mm |
Rezalni material | HM | HM | HM | HM | HM | HM | Karbidna trdina | HM | HM TiAlN |
Stopnja preciznosti ozobljenja | groba | fina | zelo fina | groba | zelo grobo (nž/Al) | srednja | groba | polfini | polfini |
⌀ držala | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar |