{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Ozobje INOX | |
Kratica ozobja | INOX | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | groba | |
Rezalni material | HM | |
Opis oblike | Okrogli stožec | |
⌀ glave | 12,7 mm | |
Dolžina glave | 32 mm | |
Celotna dolžina | 77 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 547250 L1230 | |
EAN/GTIN | 4045197974006 | |
Številka proizvajalca | 547250 L1230 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
Roto rezkar ozobje INOX − grobi, HM, Tip: L1230
po ponudbi
Na zalogi
36 kosov na zalogi
61,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Naknadna dobava
0 kosov na zalogi
54,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi
58,00 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | Okrogli stožec | Okrogli stožec | Okrogli stožec |
Celotna dolžina | 77 mm | 70 mm | 77 mm |
Rezalni material | HM | HM | Karbidna trdina |
Kratica ozobja | INOX | Z9 | Z jeklo |
⌀ držala | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar | Roto rezkar |
Dolžina glave | 32 mm | 30 mm | 32 mm |