{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Ozobje Z7 | |
Kratica ozobja | Z7 | |
Vrsta ozobja | križno ozobljeni | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | srednja | |
Rezalni material | HM | |
Oblika | G0313 | |
Opis oblike | Koničasti lok | |
⌀ glave | 3 mm | |
Dolžina glave | 13 mm | |
Celotna dolžina | 40 mm | |
⌀ držala | 3 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 546900 G0313 | |
EAN/GTIN | 4045197156860 | |
Številka proizvajalca | 546900 G0313 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mali roto rezkarji Z7 − polfini, križno ozobljeni G0313
po ponudbi
Na zalogi
1.509 kosov na zalogi
12,85 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
763 kosov na zalogi
9,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
⌀ glave | 3 | 3 |
Rezalni material | HM | HM |
Kratica ozobja | Z7 | Z7 |
Vrsta ozobja | križno ozobljeni | križno ozobljeni |
Serija | Ozobje Z7 | Ozobje Z7 |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar |
Dolžina glave | 13 | 14 |