{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Ozobje Z7 | |
Kratica ozobja | Z7 | |
Vrsta ozobja | križno ozobljeni | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | srednja | |
Rezalni material | HM | |
Oblika | D0302 | |
Opis oblike | Krogla | |
⌀ glave | 3 mm | |
Dolžina glave | 2 mm | |
Celotna dolžina | 40 mm | |
⌀ držala | 3 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 546900 D0302 | |
EAN/GTIN | 4045197156778 | |
Številka proizvajalca | 546900 D0302 |
Tega članka |
Priporočilo: |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mali roto rezkarji Z7 − polfini, križno ozobljeni D0302
po ponudbi
Na zalogi
315 kosov na zalogi
13,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
556 kosov na zalogi
13,50 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
139 kosov na zalogi
10,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | Krogla | Krogla | Krogla |
Celotna dolžina | 40 | 40 | 38 |
⌀ glave | 3 | 3 | 3 |
Stopnja preciznosti ozobljenja | srednja | fina | srednja |
⌀ držala | 3 | 3 | 3 |
Serija | Ozobje Z7 | Ozobje Z5 | Ozobje Z7 |
Dolžina glave | 2 | 2 | 2,5 |