{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | GARANT Master Uni | |
Vrsta ozobja | Neenakomerno ozobljenje | |
Stopnja preciznosti ozobljenja | polfini | |
Rezalni material | HM | |
Opis oblike | Okrogli lok | |
⌀ glave | 12 mm | |
Dolžina glave | 25 mm | |
Celotna dolžina | 65 mm | |
⌀ držala | 6 mm | |
Vrsta izdelka | Roto rezkar |
Številka izdelka | 540220 F1225 | |
EAN/GTIN | 4062406586539 | |
Številka proizvajalca | 540220 F1225 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
![]() ![]() Roto rezkar GARANT Master Uni – srednje F1225
po ponudbi
Na zalogi
82 kosov na zalogi
49,40 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.594 kosov na zalogi
35,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Opis oblike | Okrogli lok | Okrogli lok |
⌀ glave | 12 | 12 |
Rezalni material | HM | HM |
Vrsta ozobja | Neenakomerno ozobljenje | križno ozobljeni |
⌀ držala | 6 | 6 |
Serija | GARANT Master Uni | Ozobje Z7 |
Vrsta izdelka | Roto rezkar | Roto rezkar |