Rašpla za les, polokrogla 300 mm

Št. art.: 519330 300
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
11 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina brez nasadila (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Oblika: C
  • Standard: DIN 7263

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Nasek nasek 2 (polfini)
    Oblika C
    Presek 29×9 mm
    Dolžina brez nasadila 300 mm
    Standard DIN 7263
    Vrsta izdelka Rašple za les

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 519330 300
    EAN/GTIN 4009215007213
    Številka proizvajalca 15523020

    Tabela aplikacije

    Alu Mg
     
    CuZn
     
    Umetna masa, GFK
     
    Les
     

    Opis

    Izvedba:

    Surovci so kovani, brušeni in prav do roba opremljeni z natančnim nasekom, ki ima enakomerno gostoto in globino. Po skrbni toplotni obdelavi pri kaljenju dobijo te kakovostne rašple in pile svoje odlične lastnosti, zmogljivost in obstojnost.
    Polokrogla

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico