Ročaj za pilo, iz umetne mase 120 mm

Št. art.: 519550 120
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
137 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Celotna dolžina 120 mm
    za dolžino pile 250 mm - 350 mm
    Vrsta izdelka Zvezek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 519550 120
    EAN/GTIN 4009215074895
    Številka proizvajalca 4191120S-12

    Opis

    Izvedba:

    Iz umetne mase, ki je odporna na udarce, z veliko luknjo za obešanje.
    Vrtanje za zatič ni potrebno, pile se ne kotalijo.
    Z obojestransko uporabnim reducirnim vložkom za zanesljiv prijem.

    Uporaba:

    Za vse delavniške, precizne in ključavničarske pile.

    Prenosi in dokumenti

    Primerjajte s podobnimi izdelki

    Tega članka


    Priporočilo:


    Ročaj za pilo, iz umetne mase  120 mm

    Ročaj za pilo, iz umetne mase 120 mm

    po ponudbi
    Na zalogi
    137 kosov na zalogi
    2,24 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    po ponudbi
    Na zalogi
    834 kosov na zalogi
    2,68 €
    plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
    Celotna dolžina 120 120
    Material ročaja Dvokomponentna umetna masa
    za dolžino pile 250 ;350 200 ;350
    Vrsta izdelka Zvezek Zvezek

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico