Ročaj za pilo, iz umetne mase, Celotna dolžina: 100mm

Št. art.: 519550 100
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
599 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Celotna dolžina (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Celotna dolžina 100 mm
za dolžino pile 100 mm
Vrsta izdelka Zvezek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 519550 100
EAN/GTIN 4009215074871
Številka proizvajalca 4191100S-12

Opis

Izvedba:

Iz umetne mase, ki je odporna na udarce, z veliko luknjo za obešanje.
Vrtanje za zatič ni potrebno, pile se ne kotalijo.

Uporaba:

Za vse delavniške, precizne in ključavničarske pile.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico