Rezkana pila, ploščata s topim koncem 300 mm

Št. art.: 519130 300
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
14 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina brez nasadila (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Oblika: A
  • Standard: DIN 7264

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    Stopnja preciznosti fina
    Razdalja med rezili pribl. 1,5 mm
    Oblika A
    Presek 31×7 mm
    Dolžina brez nasadila 300 mm
    Standard DIN 7264
    za material VA-jekla, trdi materiali, umetne smole, pločevina. Primerne za lomilce opilkov, glajenje, fino piljenje.
    Vrsta izdelka Rezkane pile

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 519130 300
    EAN/GTIN 2050001696250

    Tabela aplikacije

    Alu Mg
     
    Jeklo < 900 N/mm
     
    Jeklo < 1400 N/mm
     
    Jeklo < 55 HRC
     
    INOX
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Umetna masa, GFK
     

    Opis

    Izvedba:

    Rezkane pile se odlikujejo z izredno ostrino, ki nastanejo z rezkanjem utorov z optimalno oblikovanimi prostori za opilke v telesu pile. Zaradi tega pila dobro odvaja opilke mehkih materialov in materialov, ki se mažejo. Pile se ne zamažejo.
    Ploščate s topim koncem, rezkane s 3 strani.

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico