Kvadratna pila 250 mm

Št. art.: 512100 250
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
76 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina brez nasadila (mm) Cena na kos vklj. z DDV
  • Oblika: D
  • Opis oblike: štirikotna, s topim koncem
  • Standard: DIN 7261

Dodaj na seznam izdelkov

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Nasek 1
Vrsta naseka Grobi
Oblika D
Opis oblike štirikotna, s topim koncem
Površine pile 4
Širina 10 mm
Dolžina brez nasadila 250 mm
vklj. z ročajem za pilo Ne
Standard DIN 7261
Vrsta izdelka Delavniške pile

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 512100 250
EAN/GTIN 4009215017458
Številka proizvajalca 31422510

Tabela aplikacije

Alu Mg
 
Jeklo < 900 N/mm
 
Jeklo < 1400 N/mm
 
Jeklo < 55 HRC
 
Jeklo < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Umetna masa, GFK
 
Les
 

Opis

Izvedba:

Surovce najprej oblikujejo s kovanjem in brušenjem, zatem pa jim specialni stroji izdelajo natančen nasek, ki ima enakomerno gostoto in globino. Neizbočene pile imajo zato idealno obliko zob, ki ustreza posameznim tipom pil.
Nasek na vseh stranicah, z delno topim koncem.

Uporaba:

Kakovostne pile za uporabo v delavnici, z dolgo življenjsko dobo in veliko učinkovitostjo.

Standard:

DIN 7261 oblika D

Prenosi in dokumenti

Primerjajte s podobnimi izdelki

Tega članka


Priporočilo:


Kvadratna pila  250 mm

Kvadratna pila 250 mm

po ponudbi
Na zalogi
76 kosov na zalogi
6,95 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
788 kosov na zalogi
5,10 €
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Širina 10 9
Površine pile 4 4
Oblika D D
Opis oblike štirikotna, s topim koncem štirikotna, s topim koncem
Vrsta naseka Grobi 2
vklj. z ročajem za pilo Ne Ne
Standard DIN 7261 DIN 7261

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico