{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Nasek | 1 | |
Vrsta naseka | Grobi | |
Oblika | D | |
Opis oblike | štirikotna, s topim koncem | |
Površine pile | 4 | |
Širina | 8 mm | |
Dolžina brez nasadila | 200 mm | |
vklj. z ročajem za pilo | Ne | |
Standard | DIN 7261 | |
Vrsta izdelka | Delavniške pile |
Številka izdelka | 512100 200 | |
EAN/GTIN | 4009215017427 | |
Številka proizvajalca | 31422010 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|
---|---|---|
Kvadratna pila 200 mm
po ponudbi
Na zalogi
128 kosov na zalogi
5,05 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
261 kosov na zalogi
3,78 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Površine pile | 4 | 4 |
Oblika | D | D |
Opis oblike | štirikotna, s topim koncem | štirikotna, s topim koncem |
Vrsta naseka | Grobi | 2 |
vklj. z ročajem za pilo | Ne | Ne |
Dolžina brez nasadila | 200 | 200 |
Standard | DIN 7261 | DIN 7261 |