Lestev s ploščadjo 8 stopnic s pladnjem

Št. art.: 50088
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
V obdelavi
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
Vrsta izdelka Lestve z platformo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 50088
EAN/GTIN 4031405500884
Številka proizvajalca 050088
L-število L90110 586

Opis

Opis:

  • Aluminijasta ploščad
  • Stabilni pravokotni cevni spari
  • 80 mm globoko, žlebaste stopnice
  • Velika trapezna ploščad (400 / 360 x 425 mm)
  • 4-krat vdelan stopničast/spar povezava
  • Stožčasto vodilo za varno stojalo
  • Dve ograji za varen vzpon in spust (dobavljeno nepritrjeno)
  • Spoj svinca z varovalnim pokrovčkom
  • Območje oprijema ERGO-Pad® z vpenjalnim mehanizmom
  • Nivello® lestev čevlji s patentirano 2-osno tehnologijo nagiba
  • Praktičen pladenj za shranjevanje (350 x 200 mm)
  • Zaščita pred trosenjem z dvema visokotrdnima poliestrskima trakoma
  • Razmik korakov: 235 mm
  • Naklon prevodnika: 70°
  • Največja obremenitev: 150 kg

Lastnosti:

  • Delovna višina: 3900 mm
  • Višina: 2590 mm
  • Širina kolone: 25 mm
  • Višina stebra: 73 mm
  • Višina stebra nosilca: 58 mm
  • Dolžina ograje: 1300 mm
  • Uporaba prevodnikov (DIN EN 131): Profesionalno
  • Material: Aluminij
  • Maks. Nosilnost: 150 kg
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Nagib: 70 °
  • Višina ploščadi: 1840 mm
  • Dolžina koraka: 1600 mm
  • Platforma stojala, ki se šteje kot oder: Da
  • Razmik med stopnicami/prečkami: 235 mm
  • Število korakov/prečk: 8 stopenj
  • Globina koraka/prečk: 80 mm
  • Izvedba koraka: Etape
  • Spodnja zunanja širina: 720 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Pribor

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico